Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: kapazitives Display PCT Controller; I2C,USB; 2,3÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: kapazitives Display PCT Controller; I2C,USB; 2,3÷3,6VDC
IC: kapazitives Display PCT Controller; I2C,USB; 2,3÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MTCH6303-I/PT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MTCH6303-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 2,3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: kapazitives Display PCT Controller
Schnittstelle: I2C;USB
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Erkennung von 10 Punkten gleichzeitiger Berührung
Einheitspreis: Nein
Bildschirmdiagonale: 8"
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.