Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Steckverbinder für Datenübertragung
>
RJ-Steckverbinder
>
Artikel
Steckverbinder: RJ9; Buchse; PIN: 4; System: 4p4c; THT; 90°-Winkel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-MTJ-442BX2
Hersteller:
Adam Tech
Herst.-Nr.:
MTJ-442BX2
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
ADAM TECH
Steckverbinder-Typ:
RJ9
Steckverbinder:
Buchse
Anzahl Pole:
4
Steckverbinder-Ausgangssystem:
4p4c
Elektrische Montage:
THT
Mechanische Montage:
auf PCB;PCB-Klemme
Räumliche Orientierung:
90°-Winkel
... >
Lager 2805
>
Steckverbinder für Datenübertragung
>
RJ-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0878*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen