Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kontakte: Phosphorbronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kontakte: Phosphorbronze
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kontakte: Phosphorbronze
Artikel-Nr.:
     2805-MTP-88-G-S
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     MTP-88-G-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: ADAM TECH
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Anwendung: Flachkabel;Draht
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,224*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,477*
€ 0,56763
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.