Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1kΩ; SMD; 80mA; 0402; R: 1,2Ω; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MU1005-102Y
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MU1005-102Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,2Ω
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 80mA
Impedanz bei 100MHz: 1kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,04363* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 512,00*
€ 609,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 504,20*
€ 599,998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 475,40*
€ 565,726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 463,60*
€ 551,684
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 436,30*
€ 519,197
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.