Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen; 240mm; ohne Crimpbacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen; 240mm; ohne Crimpbacken
Werkzeug: zum Festklemmen; 240mm; ohne Crimpbacken
Artikel-Nr.:
     2805-MULTIBEX-MX1
Hersteller:
     BEX
Herst.-Nr.:
     MULTIBEX MX1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BEX
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Einheitspreis: Nein
Länge des Werkzeugs: 240mm
Werkzeugmaterial: Stahl
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: ergonomischer Griff;korrektes Crimpen durch einen speziellen Schnappmechanismus, der das Öffnen des Werkzeuges nach einem vollendeten Crimpvorgang ermöglicht;brüniertes Werkzeug;einfacher Backenwechsel
Ausführung: ohne Crimpbacken
Passendes Zubehör: MULTIBEX-M1;MULTIBEX-M2;MULTIBEX-M4;MULTIBEX-M5;MULTIBEX-M6;MULTIBEX-M8;MULTIBEX-M9
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.