Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 16A; Tube; Ifsm: 100A; ITO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 16A; Tube; Ifsm: 100A; ITO220AB
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 16A; Tube; Ifsm: 100A; ITO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-MUR1640FCT-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     MUR1640FCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: ITO220AB
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 16A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.