Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 8A; Tube; Ifsm: 125A; TO220AC; 35ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 8A; Tube; Ifsm: 125A; TO220AC; 35ns
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 8A; Tube; Ifsm: 125A; TO220AC; 35ns
Artikel-Nr.:
     2805-MUR820-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     MUR820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 125A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,164*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.