Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 8A; Tube; Ifsm: 100A; TO220AC; 50ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 8A; Tube; Ifsm: 100A; TO220AC; 50ns
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 8A; Tube; Ifsm: 100A; TO220AC; 50ns
Artikel-Nr.:
     2805-MUR860G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MUR860G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 16A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
#Werbeaktionen: aac_202202
Dicke Kühlkörper: 1,14...1,39mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 1,15*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,48*
3
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.