Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 3A; 50ns; SMB; Ufmax: 1,25V; Ir: 8uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MURB3JG-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MURB3JG_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 8µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: IR-Led, Infrarot-Diode, SMD-Diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.