Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 16; 9÷36VDC; RJ45; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 16; 9÷36VDC; RJ45; IP20
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 16; 9÷36VDC; RJ45; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-MURR-58904
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     58904
EAN/GTIN:
     4048879830416
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 16port
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Steckverbinder-Art: RJ45
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Metall
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 9...36V DC;8...28V AC
Äußere Abmessungen: 105x110x37,8mm
Portanzahl: 16
Industriemodul-Typ: switch Ethernet
Herstellerserie: Xenterra
Modul-Art: unverwaltet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MURR ELEKT:
MURR ELEKT
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,09*
€ 292,80*
Frei Haus
ab € 279,72*
€ 297,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 307,54*
€ 317,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 302,28*
€ 320,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 292,98*
€ 326,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,48*
€ 388,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,31*
€ 387,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,28*
€ 358,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,43*
€ 355,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.