Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 20ns; DO214AC,SMA; Ufmax: 0,98V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MURS1D-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MURS1D-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Fassungsvermögen: 15pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,98V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 20ns
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 0,1mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.