Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: USB B; Buchse; MUSB; für Frontplatten,schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: USB B; Buchse; MUSB; für Frontplatten,schraubbar
Steckverbinder: USB B; Buchse; MUSB; für Frontplatten,schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-MUSB-D111-M1
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSB-D111-M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Steckverbinder-Typ: USB B
Steckverbinder: Buchse
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Serie: MUSB
Steckverbinder-Variante: mit Blende
Gewinde: M3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Ausführung: USB 2.0
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,16*
€ 15,84*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,14*
€ 18,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.