Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; weiblich; 5m; IP67; 250V; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; weiblich; 5m; IP67; 250V; 4A
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; weiblich; 5m; IP67; 250V; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-MX-1200060019
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200060019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -20...80°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Micro-Change
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;mit Leitung
Leitungsquerschnitt: 0,34mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 5m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Engineering PN: 804000P03M050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.