Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 4; männlich; Leitungen; IP67; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 4; männlich; Leitungen; IP67; 250V
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 4; männlich; Leitungen; IP67; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120070-0156
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200700156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -20...80°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Montagegewinde: PG9
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Micro-Change
Steckverbinder-Variante: mit Durchführungen
Leitungsquerschnitt: 0,34mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 0,3m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Engineering PN: 8R4J36E03C3003
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 5,86*
€ 8,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 16,89*
€ 5,95*
ab € 11,29*
€ 19,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.