Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; Code D-Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; Code D-Ethernet
Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; Code D-Ethernet
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120108-0199
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1201080199
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Nennspannung: 30V
Anzahl Pole: 4
Leitungslänge: 2m
Polarisierung: Code D - Ethernet
Material für Leitungsisolation: PUR
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Bauart Kabel/Anschluss: M12 - M12
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Steckverbinder 1: Stecker
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 1: männlich
Steckverbinder-Art 2: männlich
Räumliche Orientierung 1: gerade
Räumliche Orientierung 2: gerade
Engineering PN: E11A06011M020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,82*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.