Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; Code D-Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; Code D-Ethernet
Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; Code D-Ethernet
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120108-0238
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1201080238
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Nennspannung: 30V
Anzahl Pole: 4
Leitungslänge: 5m
Polarisierung: Code D - Ethernet
Material für Leitungsisolation: PUR
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Bauart Kabel/Anschluss: M12 - M12
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Steckverbinder 1: Stecker
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 1: männlich
Steckverbinder-Art 2: männlich
Räumliche Orientierung 1: gerade
Räumliche Orientierung 2: gerade
Engineering PN: E11A06011M050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.