Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Format A; 18mm; PIN: 3; mit LED,mit Sicherungsdiode; mPm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MX-121001-0207
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1210010207
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Gehäuse: Format A
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: mPm
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+PE
Steckverbinder-Variante: mit LED;mit Sicherungsdiode
Kontaktraster: 18mm
Anschluss-Typ: Adapter
Steckverbinder-Anwendung: Ventilsteckverbinder
Max. Spannung: 24V
Engineering PN: A06C3H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.