Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Leitung; Mini-Fit Sigma; Stecker; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Mini-Fit Sigma; Stecker; PIN: 4
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Mini-Fit Sigma; Stecker; PIN: 4
Artikel-Nr.:
     2805-MX-172767-3004
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172767-3004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse molex
crimpgehäuse
Hersteller: MOLEX
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Mini-Fit Sigma
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x2
Steckverbinder-Variante: kontaktlos;Glow-Wire
Kontaktraster: 4,2mm
Sperrsystem: Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2700
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,42*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.