Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Leitung; Mini-Fit Sigma; Stecker; PIN: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Mini-Fit Sigma; Stecker; PIN: 6
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Mini-Fit Sigma; Stecker; PIN: 6
Artikel-Nr.:
     2805-MX-172767-3006
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172767-3006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse 6 polig
steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: Mini-Fit Sigma
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x3
Steckverbinder-Variante: kontaktlos;Glow-Wire
Kontaktraster: 4,2mm
Sperrsystem: Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: crimpgehäuse molex
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,57*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.