Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,35mm; 0,8mm; weiblich; 1,3÷2mm2; isoliert; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,35mm; 0,8mm; weiblich; 1,3÷2mm2; isoliert; blau
Verbinder: flach; 6,35mm; 0,8mm; weiblich; 1,3÷2mm2; isoliert; blau
Artikel-Nr.:
     2805-MX-19013-0029
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19013-0029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Hersteller: MOLEX
Farbe: blau
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,35mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 1,3...2mm2
Leitungsgröße: 16AWG...14AWG
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Engineering PN: BB-2318
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,49*
5
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,63*
1 Tag
1398
1
€ 14,99*
ab € 0,333*
€ 0,882*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 1,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
19039-0026
ab € 0,247*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.