Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M2,5; 0,5÷1mm2; unisoliert; verzinnt; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M2,5; 0,5÷1mm2; unisoliert; verzinnt; Kupfer
Kabelschuh: Ring; M2,5; 0,5÷1mm2; unisoliert; verzinnt; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-MX-19323-0001
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19323-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Quetschkabelschuh
Hersteller: MOLEX
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -55...105°C
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 0,5...1mm2
Verpackungs-Art: unverpackt
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M2,5
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Anzahl im Set/Package: 1000Stk.
Engineering PN: AA1-332-M2,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,15197*
€ 0,19354*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,14*
€ 0,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.