Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M8; 2,5÷6mm2; unisoliert; verzinnt; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M8; 2,5÷6mm2; unisoliert; verzinnt; Kupfer
Kabelschuh: Ring; M8; 2,5÷6mm2; unisoliert; verzinnt; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-MX-19323-0015
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19323-0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Quetschkabelschuh
Hersteller: MOLEX
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -55...105°C
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 2,5...6mm2
Verpackungs-Art: unverpackt
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M8
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Anzahl im Set/Package: 500Stk.
Engineering PN: C6-330-M8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,217*
€ 0,622*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.