Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M4; 2,5÷6mm2; isoliert; verzinnt; Kupfer; 500Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M4; 2,5÷6mm2; isoliert; verzinnt; Kupfer; 500Stk.
Kabelschuh: Ring; M4; 2,5÷6mm2; isoliert; verzinnt; Kupfer; 500Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-MX-19324-0012
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19324-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Quetschkabelschuh
Hersteller: MOLEX
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -55...105°C
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 2,5...6mm2
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M4
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Anzahl im Set/Package: 500Stk.
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Engineering PN: C6-836-M4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,216*
€ 0,536*
500
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,61*
2 Tage
793
1
€ 14,99*
ab € 0,295*
€ 0,614*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 135 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 675 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.