Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: automotive; MX150L; männlich; Buchse; PIN: 2; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: automotive; MX150L; männlich; Buchse; PIN: 2; IP67
Steckverbinder: automotive; MX150L; männlich; Buchse; PIN: 2; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-MX-19429-0041
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19429-0041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
molex steckergehäuse 2pol
stiftgehäuse molex
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: automotive
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: MX150L
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 5,84mm
Leitungsgröße: 22AWG...14AWG
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.