Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Leitung; Mini-Fit Sigma; Stecker; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Mini-Fit Sigma; Stecker; PIN: 4
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Mini-Fit Sigma; Stecker; PIN: 4
Artikel-Nr.:
     2805-MX-200471-1004
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     200471-1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse molex 4-pol
steckergehäuse
Hersteller: MOLEX
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Mini-Fit Sigma
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Steckverbinder-Variante: kontaktlos;Glow-Wire
Kontaktraster: 4,2mm
Sperrsystem: Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2800
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,46*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,96*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,39*
€ 1,187*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.