Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Mini-Fit Sigma; Stecker; PIN: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Mini-Fit Sigma; Stecker; PIN: 5
Steckverbinder: Leitung-Platte; Mini-Fit Sigma; Stecker; PIN: 5
Artikel-Nr.:
     2805-MX-200488-2005
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     200488-2005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Stiftleiste
molex steckergehäuse 5 polig
Hersteller: MOLEX
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: Mini-Fit Sigma
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x5
Steckverbinder-Variante: kontaktlos;Glow-Wire
Kontaktraster: 4,2mm
Sperrsystem: Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, molex steckergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,59*
2 Tage
2000
1
€ 14,99*
ab € 0,509*
€ 0,949*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.