Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 4; Sherlock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 4; Sherlock
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 4; Sherlock
Artikel-Nr.:
     2805-MX-35362-0450
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     35362-0450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Sherlock
Maximalstrom: 2A
Kontaktraster: 2mm
Max. Spannung: 125V
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,48*
10
€ 8,95*
ab € 0,144*
€ 0,491*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,572*
2 Tage
6080
1
€ 14,99*
ab € 0,184*
€ 0,802*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
502128000
ab € 0,0112*
Zubehör
Molex
35507-0400
ab € 0,0929*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.