Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; SABRE; Buchse; männlich; PIN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; SABRE; Buchse; männlich; PIN: 3
Steckverbinder: Leitung-Platte; SABRE; Buchse; männlich; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-MX-43160-2103
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43160-2103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -40...75°C
Max. Betriebsspannung: 600V
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: SABRE
Maximalstrom: 18A
Kontaktraster: 7,5mm
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: PCB-Klemme
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
63
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,27*
5
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 2,62*
1 Tag
1333
1
€ 14,99*
ab € 1,39*
€ 3,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 63 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 63 Stück ( entspricht € 143,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
444412003
ab € 0,468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.