Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; SABRE; Buchse; männlich; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; SABRE; Buchse; männlich; PIN: 4
Steckverbinder: Leitung-Platte; SABRE; Buchse; männlich; PIN: 4
Artikel-Nr.:
     2805-MX-43160-2104
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43160-2104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -40...75°C
Max. Betriebsspannung: 600V
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: SABRE
Maximalstrom: 18A
Kontaktraster: 7,5mm
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: PCB-Klemme
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
61
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,37*
1 Tag
473
1
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 3,46*
5
€ 8,95*
ab € 2,59*
€ 4,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 61 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 61 Stück ( entspricht € 144,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.