Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ12; Buchse; PIN: 6; Kat: 3; Niederprofil-; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ12; Buchse; PIN: 6; Kat: 3; Niederprofil-; auf PCB
Steckverbinder: RJ12; Buchse; PIN: 6; Kat: 3; Niederprofil-; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MX-43860-0002
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43860-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
modularstecker rj11
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: RJ12
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p6c
Steckverbinder-Variante: Niederprofil-
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 2,09*
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 2,19*
1 Tag
242
€ 14,99*
ab € 0,695*
€ 2,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 105 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 490 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
RJHSE-7360
ab € 0,986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.