Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ11; Buchse; PIN: 6; Kat: 3; ungeschirmt; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ11; Buchse; PIN: 6; Kat: 3; ungeschirmt; vergoldet
Steckverbinder: RJ11; Buchse; PIN: 6; Kat: 3; ungeschirmt; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-MX-44144-0005/C
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     44144-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: RJ11
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p6c
Steckverbinder-Variante: Niederprofil-;ungeschirmt
Kategorie Ethernet: Cat 3
Verpackungs-Art: von Rolle
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.