Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; SABRE; Stecker; weiblich; PIN: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; SABRE; Stecker; weiblich; PIN: 2
Steckverbinder: Leitung-Platte; SABRE; Stecker; weiblich; PIN: 2
Artikel-Nr.:
     2805-MX-44441-2002
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     44441-2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
molex stiftleiste 2pol
stiftleiste
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -40...75°C
Max. Betriebsspannung: 600V
Gehäusematerial: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: SABRE
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 7,5mm
Sperrsystem: Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: molex stiftleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 1,19*
1 Tag
14124
1
€ 14,99*
ab € 0,427*
€ 1,381*
5
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 1,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 2,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
43375-0001
ab € 0,0434*
Zubehör
Molex
43160-2102
ab € 0,925*
Zubehör
Molex
43160-3102
ab € 0,87*
Zubehör
Molex
43680-2002
ab € 0,464*
Zubehör
Molex
433751001
ab € 0,0624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.