Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; mit LED; System: 8p8c; THT; 90°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; mit LED; System: 8p8c; THT; 90°-Winkel
Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; mit LED; System: 8p8c; THT; 90°-Winkel
Artikel-Nr.:
     2805-MX-48025-0002
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     48025-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: mit LED
Kategorie Ethernet: Cat 5e
LED-Farbdioden: LED1: Grün;LED1: Gelb
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
15
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 10,42*
1
€ 8,95*
ab € 6,92*
€ 12,03*
1 Tag
12
1
€ 14,99*
ab € 7,35*
€ 12,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 156,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.