Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; CLIK-Mate; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; CLIK-Mate; SMT
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; CLIK-Mate; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-MX-502382-0570
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     502382-0570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Betriebstemperatur: -25...85°C
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: CLIK-Mate
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x5
Maximalstrom: 1A
Kontaktraster: 1,25mm
Sperrsystem: Klemme
Max. Spannung: 50V
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leiterplattenbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
350
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,49*
10
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,73*
1 Tag
3652
1
€ 14,99*
ab € 0,363*
€ 1,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 171,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
502380-0500
ab € 0,107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.