Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; Beschichtung: verzinnt; 50V; -20÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MX-52808-0571/C
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52808-0571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Nennstrom: 0,5A
Gehäuse-Material: Thermoplast
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: Easy-On
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Band-Rastermaß: 1mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, buchsenleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,135*
€ 0,258*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,163*
€ 0,544*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.