Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4.3-10; männlich; für Leitungen; 90°-Winkel; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: 4.3-10; männlich; für Leitungen; 90°-Winkel; 50Ω
Steckverbinder: 4.3-10; männlich; für Leitungen; 90°-Winkel; 50Ω
Artikel-Nr.:
     2805-MX-73162-6161
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     73162-6161
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: 4.3-10
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: 1/2" Super Flex Coaxial
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 6GHz
Dichtheitsklasse: IP68
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.