Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ9; Buchse; PIN: 4; Kat: 3; Niederprofil-; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ9; Buchse; PIN: 4; Kat: 3; Niederprofil-; SMT
Steckverbinder: RJ9; Buchse; PIN: 4; Kat: 3; Niederprofil-; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-MX-85502-5005
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     85502-5005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
rj45 steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: RJ9
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4p4c
Steckverbinder-Variante: Niederprofil-
Sperrsystem: Klemme unten
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj11
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
205
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,57*
5
€ 8,95*
ab € 1,412*
€ 2,324*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 3,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 205 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 4920 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
7001-4P4C
ab € 0,0489*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.