Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Buchse; Leitung-Platte; männlich; PIN: 6; 1,27mm; SMT; PicoFlex
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-MX-90814-0806
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
90814-0806
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller:
MOLEX
Steckverbinder-Typ:
Leitung-Platte
Steckverbinder:
Buchse
Steckverbinder-Art:
männlich
Kontaktbeschichtung:
verzinnt
Anzahl Pole:
6
Steckverbinder-Serie:
PicoFlex
Steckverbinder-Ausgangssystem:
1x6
Maximalstrom:
1,2A
Kontaktraster:
1,27mm
Max. Spannung:
250V
Elektrische Montage:
SMT
... >
Lager 2805
>
Signalsteckverbinder
>
IDC Picoflex-Steckverb, Raster 1,27mm
Weitere Suchbegriffe:
Messerleiste
,
Stiftleiste
,
stiftleiste molex 6polig
,
leiterplattenbuchse
,
leiterplattenbuchse 1-reihig
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,92*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 1,08*
Lager 139
1 Tag
4308
1
€ 14,99*
ab € 0,407*
€ 1,237*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 92 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 460 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex Buchsenleiste (Standard) Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 1.27 mm 903270306 1 St. Bag
Molex
903270306
ab € 0,173*
Zubehör
Molex Buchsenleiste (Standard) Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 1.27mm 903273356 Tape on Full reel
Molex
903273356
ab € 0,65*
Zubehör
Molex Picoflex Flachbandkabel , 6-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Picoflex IDC
Molex
92315-0615
ab € 3,78*
Zubehör
Molex Picoflex Flachbandkabel , 6-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Picoflex IDC
Molex
92315-0610
ab € 4,19*
Zubehör
Molex Picoflex Flachbandkabel , 6-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Picoflex IDC
Molex
92315-0620
ab € 5,28*
Zubehör
Molex Picoflex IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 6-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Molex
90327-0357
ab € 0,183*
Zubehör
Molex Picoflex IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 6-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Molex
90327-3306
ab € 0,822*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen