Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; MXMag; PIN: 8; abgeschirmt,mit LED; vergoldet; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; MXMag; PIN: 8; abgeschirmt,mit LED; vergoldet; THT
Buchse; RJ45; MXMag; PIN: 8; abgeschirmt,mit LED; vergoldet; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93463-5206
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93463-5206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 2500 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Höhe: 14,1mm
Länge: 25,4mm
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: MXMag
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit LED
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,41*
1
€ 5,95*
ab € 5,15*
€ 7,74*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,43*
€ 9,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 15,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.