Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; S-K; PIN: 6(4+2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; S-K; PIN: 6(4+2)
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; S-K; PIN: 6(4+2)
Artikel-Nr.:
     2805-MX-936010213
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     936010213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16B
Nennstrom: 80A;16A
Anzahl Pole: 6 (4+2)
Steckverbinder-Serie: S-K
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4+2+PE
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2;1,5...16mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Herstellerserie: GWconnect
Engineering PN: 7306.6045.0
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 8,37*
€ 10,71*
10
Frei Haus
ab € 18,16*
€ 26,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.