Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-K; PIN: 12(4+8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-K; PIN: 12(4+8)
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; S-K; PIN: 12(4+8)
Artikel-Nr.:
     2805-MX-936010247
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     936010247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 24B
Nennstrom: 80A;16A
Anzahl Pole: 12 (4+8)
Steckverbinder-Serie: S-K
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4+8+PE
Leitungsquerschnitt: 0,5...2,5mm2;1,5...16mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Herstellerserie: GWconnect
Engineering PN: 7312.6143.0
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 26,24*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 23,83*
€ 44,25*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 16,24*
€ 47,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.