Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 175mm; Z: 57mm; S-8100; Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MX-936040258
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93604-0258 8100.8311.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
Hersteller: MOLEX
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 175mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 57mm
Gehäuseserie: S-8100
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: GWconnect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.872,65*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 21,7453* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.205,23*
€ 13.334,2237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.119,37*
€ 13.232,0503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.921,27*
€ 12.996,3113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.872,65*
€ 12.938,4535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.