Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; MXMag; PIN: 8; abgeschirmt; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Buchse; MXMag; PIN: 8; abgeschirmt; vergoldet
Steckverbinder: RJ45; Buchse; MXMag; PIN: 8; abgeschirmt; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93753-5320
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93753-5320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 2500 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Höhe: 14,1mm
Länge: 21,4mm
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: MXMag
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Trenntransformator
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
107
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 7,56*
1 Tag
68
1
€ 14,99*
ab € 6,07*
€ 10,07*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 10,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.