Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; MXMag; PIN: 8; abgeschirmt,mit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Buchse; MXMag; PIN: 8; abgeschirmt,mit LED
Steckverbinder: RJ45; Buchse; MXMag; PIN: 8; abgeschirmt,mit LED
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93755-5226
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93755-5226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 2500 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Höhe: 14,1mm
Länge: 25,4mm
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: MXMag
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit LED;mit Trenntransformator
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
749
€ 6,90*
ab € 5,92*
€ 6,48*
45 Tage
nicht lagernd
107
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 6,76*
107
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 7,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 749 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 1070 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 53500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 749 Stück
Mindestbestellmenge: 749 Stück ( entspricht € 4.853,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.