Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; MXMag; PIN: 8; abgeschirmt,doppelt,mit LED; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; MXMag; PIN: 8; abgeschirmt,doppelt,mit LED; auf PCB
Buchse; RJ45; MXMag; PIN: 8; abgeschirmt,doppelt,mit LED; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MX-93828-3026
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93828-3026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 2500 Zyklen
Betriebstemperatur: 0...70°C
Höhe: 14,1mm
Länge: 21,4mm
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: MXMag
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;doppelt;mit LED;mit Trenntransformator
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
252
€ 6,90*
ab € 8,84*
€ 11,20*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,23*
€ 12,98*
42
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 13,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 252 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 252 Stück ( entspricht € 2.822,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.