Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ12; Buchse; PIN: 6; Kat: 3; PCB-Klemme; vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ12; Buchse; PIN: 6; Kat: 3; PCB-Klemme; vernickelt
Steckverbinder: RJ12; Buchse; PIN: 6; Kat: 3; PCB-Klemme; vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-MX-95009-7661
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     95009-7661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: RJ12
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Höhe: 16mm
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p6c
Steckverbinder-Variante: PCB-Klemme
Sperrsystem: Klemme unten
Kategorie Ethernet: Cat 3
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,39*
5
€ 8,95*
ab € 0,79*
€ 1,71*
1 Tag
1048
1
€ 14,99*
ab € 0,632*
€ 1,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 136 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 408 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
5555140-1
ab € 0,924*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.