Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 50mm; W: 24mm; H: 73,5mm; Drehrad mit Sperre; MX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MX050NAHS-BK
Hersteller:
     RADER
Herst.-Nr.:
     MX050NAHS-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle 50mm
transportgeräte rolle
Hersteller: RADER
Durchmesser der Montageöffnung: 10,2mm
Betriebstemperatur: -15...80°C
Material: Polyamid
Lager-Art: gleitend
Gehäuse-Material: Edelstahl
Höhe: 73,5mm
Shore-Härte: 90
Ausführung: Drehrad mit Sperre;mit durchgehender Montageöffnung
Montage Element-Typ: Transportrad
Herstellerserie: MX
Raddurchmesser: 50mm
Radbreite: 24mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.