Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 128MbFLASH; QPI,SPI; 16Mx8bit; 104MHz; WSON8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MX25L12833FZ2I-10G
Hersteller:
     Macronix International
Herst.-Nr.:
     MX25L12833FZ2I-10G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: MACRONIX INTERNATIONAL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: WSON8
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: SPI;QPI
Speicher-Art: NOR Flash
Speicherorganisation: 16Mx8bit
Betriebsfrequenz: 104MHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 128Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.