Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 8MbFLASH; SPI; 1Mx8bit; 80MHz; 2,3÷3,6V; SOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MX25V80066M2I02TY
Hersteller:
     Macronix International
Herst.-Nr.:
     MX25V80066M2I02/TRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: MACRONIX INTERNATIONAL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP8
Betriebsspannung: 2,3...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: SPI
Speicher-Art: NOR Flash
Speicherorganisation: 1Mx8bit
Betriebsfrequenz: 80MHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 8Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,309*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.