Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 256MbFLASH; 110ns; TSOP56; parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MX29GL256FUT2I-11G
Hersteller:
     Macronix International
Herst.-Nr.:
     MX29GL256FUT2I-11G/TRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: MACRONIX INTERNATIONAL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOP56
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Speicher-Art: NOR Flash
Zugriffszeit: 110ns
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 256Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.